Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, praktikus műanyag tartóban, készletben

Cikkszám: 210.H-5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210.H-5
EAN / GTIN 7610733007011
Gyártó száma PB 210.H-5
L-szám L60060 1664

Leírás

Leírás:

  • Karos csavarhúzó, praktikus műanyag tartóban
  • Szögletes belső hatlapú csavarokhoz
  • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • különleges ötvözet rugóacél alapú, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz