Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, készlet praktikus műanyag tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 210.H-4 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 210.H-4 CN
    EAN / GTIN 7610733235650
    Gyártó száma PB 210.H-4 CN
    L-szám L60060 2522

    Leírás

    Leírás:

    • Karos csavarhúzó, praktikus műanyag tartóban
    • Szögletes belső hatlapú csavarokhoz
    • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
    • különleges ötvözet rugóacél alapú, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Hatszögletű foglalat (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
    • Hatszögletű hüvely (hüvelyk): 1/20
    • Hatszögletű hüvely (mm és inch): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz