RainBow Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, készlet praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 210.H-10 RB CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210.H-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235193
Gyártó száma PB 210.H-10 RB CN
L-szám L60060 2015

Leírás

Leírás:

  • RainBow L-alakú hatlapos kulcsok, praktikus műanyag tartóban
  • hatlapos csavarokhoz
  • krómozott és porszórt, méret szerint színkódolt, gyorsan kéznél a megfelelő szerszám
  • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • sorszámmal felcímkézve, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz