PKD síkmaró furattal 50 mm

Cikkszám: 209810 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ±0,02
  • Fogásvételi irány: vízszintes

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Teljes hossz L 48 mm
    Bevonat PKD
    Szerszámanyag PKD
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ ±0,02
    Fogásvételi irány vízszintes
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
    Furat ⌀ 22
    Fogak száma Z 5
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben 0,2 mm
    belső hűtés igen
    Sarokletörés szöge 45 fok
    ⌀ D3 50 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,6 fok
    Szerszám axiális homlokszöge 6
    Váltólapka szekunder él maximális fogásvétele 10 mm
    Szárkivitel furattal
    Forgácsolási stratégia HPC
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 209810 50
    EAN / GTIN 4067263101147
    Gyártó száma 209810 50

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    6000
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    6000
    Alu > 10% Si
    N
    2000
    PMMA Akril
    N
    2000
    PE-HD
    N
    2000
    PA 66
    N
    2000
    PEEK
    N
    2000
    PF 31
    N
    2000
    AFK Aramid
    N
    2000
    PVDF GF20
    N
    2000
    POM GF25
    N
    2000
    PA 66 GF30
    N
    2000
    PEEK GF30
    N
    2000
    PTFE CF25
    N
    2000
    PEEK CF30
    N
    2000
    Cu
    N
    6000
    CuZn
    N
    2000
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű PKD síkmaró nagyoló és simító megmunkáláshoz. Nagyméretű forgácstér a forgácsok biztonságos elvezetéséhez. Hűtés közvetlenül a vágóélnél. Tengelyszög 6° pozitív.

    Tartalom:

    Speciális rögzítőcsavar az optimális hűtőfolyadék-ellátás érdekében.

    Figyelem:

    A megfelelő feltűző tüskék a Befogóeszközök részben találhatók, pl. 306530 22. sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz