{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | igen | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Rádiusz R | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 9 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,06 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz alu öntvényben | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 209806 3 | |
EAN / GTIN | 4062406765408 | |
Gyártó száma | 209806 3 |