PKD tóruszmaró belső hűtéssel egyenes forgácsolás 3/0,3 mm

Cikkszám: 209804 3/0,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat PKD
    Szerszámanyag PKD
    Szabvány Gyári szabvány
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 2
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés igen
    Élhossz Lc 2,5 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 14 mm
    Nyak ⌀ D1 2,8 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben 0,03 mm
    Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,06 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz alu öntvényben 0,05 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,1 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű fekete
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 209804 3/0,3
    EAN / GTIN 4062406765323
    Gyártó száma 209804 3/0,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    2400
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    2000
    Alu > 10% Si
    N
    1500
    PMMA Akril
    N
    1000
    PE-HD
    N
    900
    PA 66
    N
    900
    PEEK
    N
    800
    PVDF GF20
    N
    1200
    POM GF25
    N
    1200
    PA 66 GF30
    N
    1000
    PEEK GF30
    N
    1000
    PTFE CF25
    N
    1000
    PEEK CF30
    N
    800
    MMC
    N
    400
    GFK
    N
    500
    CFK
    N
    500
    Hibrid
    N
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű PKD maró a maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.
    Egyenes forgácsolás semleges felhasználáshoz.
    Vágóél-rádiusz tűrés R1 = ±0,01 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz