{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben | 0,02 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 209802 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765248 | |
Gyártó száma | 209802 5 |