VHM teljes rádiuszmaró 8 mm

Cikkszám: 209781 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat Gyémánt
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 12 mm
    Rádiusz R 4 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 54 mm
    Nyak ⌀ D1 7,8 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,075 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,075 mm
    Színes gyűrű fekete
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 209781 8
    EAN / GTIN 4045197544391
    Gyártó száma 209781 8

    Alkalmazási táblázat

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hibrid
    N
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb generációs sp3 kristályos gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
    Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,01 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz