VHM teljes rádiuszmaró, Gyémánt, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Cikkszám: 209776 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 2 mm
Rádiusz R 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 3 mm
Nyak ⌀ D1 0,95 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,011 mm
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,011 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209776 1
EAN / GTIN 4045197544063
Gyártó száma 209776 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb szendvics
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs sp3 kristályos gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,01 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz