VHM tóruszmaró 8/1,5 mm

Cikkszám: 209758 8/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4
  • Spirálszög: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 9 mm
Vágóél rádiusz R1 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 54 mm
Nyak ⌀ D1 7,4 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,078 mm
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,078 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209758 8/1,5
EAN / GTIN 4045197475558
Gyártó száma 209758 8/1,5

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb szendvics
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs sp3 kristályos gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz