{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,8 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 2,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,71 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 209700 1,8X12 | |
EAN / GTIN | 4062406187323 | |
Gyártó száma | 209700 1,8X12 |