{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 14 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez GFK CFK-ban | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,06 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz GFK CFK-ban | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban | 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 209635 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197513397 | |
Gyártó száma | 209635 4/0,5 |