Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

PKD maró belső hűtéssel egyenes forgácsolás, PKD, ⌀ h10 DC: 6mm

Cikkszám: 209610 6
  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat PKD
Szerszámanyag PKD
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés igen
Élhossz Lc 15 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 20 mm
Nyak ⌀ D1 5,4 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,03 mm
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban 0,1 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209610 6
EAN / GTIN 4045197478030
Gyártó száma 209610 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
2400
Alu (rövid forgácsú)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű PKD maró a forgácsolási teljesítménnyel szembeni maximális igényekhez szén- (CFK), üvegszál (GFK) erősítésű műanyagok és grafit megmunkálása esetén.
Tengelyszög 0°.
Egyenes forgácsolás semleges felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz