Composite VHM maró, toló forgácsolás, Gyémánt, ⌀ h10 DC: 16mm

Cikkszám: 209548 16
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 8
  • Spirálszög: 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 8
Spirálszög 8 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 32 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 15,5 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,32 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,042 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209548 16
EAN / GTIN 4062406362454
Gyártó száma 209548 16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb szendvics
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciálisan továbbfejlesztett szerszámél kompozit anyagok optimális megmunkálásához.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.
Balspirállal, toló forgácsolás. Az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz