{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 8 | |
Spirálszög | 8 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban | 0,035 mm | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 209540 10 | |
EAN / GTIN | 4062406362539 | |
Gyártó száma | 209540 10 |