VHM maró 6 mm

Cikkszám: 209517 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 4
  • Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat Gyémánt
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Tűrés névleges ⌀ h10
    Fogak száma Z 4
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 21 mm
    Húzó élszakasz LA 10 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz szélezéshez GFK CFK-ban 0,06 mm
    Színes gyűrű fekete
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 209517 6
    EAN / GTIN 4045197468307
    Gyártó száma 209517 6

    Alkalmazási táblázat

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hibrid
    N
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Csavart, íves alakú vágóél, mely lehetővé teszi szálerősítéses műanyagok alsó és felső szélének a sorjamentes marását. Megakadályozza a rétegek szétválását, mivel egyidejűleg fejt ki húzó és nyomó forgácsolást. A marót az anyag keresztmetszetéhez képest középen kell elhelyezni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz