VHM maró, Gyémánt, ⌀ h10 DC: 6mm

Cikkszám: 209515 6
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
⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 4
  • Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 4
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Húzó élszakasz LA 8 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez GFK CFK-ban 0,06 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209515 6
Másolás
EAN / GTIN 4045197467065
Másolás
Gyártó száma 209515 6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
POM GF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
190
PA 66 GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
170
PEEK GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
150
PTFE CF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
PEEK CF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
Honeycomb szendvics
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
350
GFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
190
GFK, CFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
190
Grafit
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
340
Hibrid
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Csavart, íves alakú vágóél, mely lehetővé teszi szálerősítéses műanyagok alsó és felső szélének a sorjamentes marását. Megakadályozza a rétegek szétválását, mivel egyidejűleg fejt ki húzó és nyomó forgácsolást. A marót az anyag keresztmetszetéhez képest középen kell elhelyezni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz