{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Fogazás finomsági foka | finom | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f szélezéshez GFK-ban, CFK-ban | 0,49 mm/ford. | |
Színes gyűrű | fekete | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Termék fajtája | Kontúrmaró |
Cikkszám | 209512 16 | |
EAN / GTIN | 4045197509864 | |
Gyártó száma | 209512 16 |