{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fogazás finomsági foka | közepes | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben | 0,3 mm/ford. | |
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Szártűrés | h6 | |
Termék fajtája | Kontúrmaró |
Cikkszám | 209445 10 | |
EAN / GTIN | 4045197477989 | |
Gyártó száma | 209445 10 |