Hátizsák 70 L Fekete egyméretű

Cikkszám: 209312049900onesize
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209312049900onesize
EAN / GTIN 7330509699690
Gyártó száma 209312049900onesize

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% PVC bevonatú poliészter, vízálló, 680 g/m²
1000D ponyva

Térfogat
70 literes űrtartalom

Details
Szövött Blåkläder címke az oldalán
Vállpánton matrica elhelyezése, 4x13 cm

Funkcionalitás
Víztaszító görgős záródású, Cipzáras első rekesz, Cipzáras számítógépes rekesz a hátlapon belül, Kulcstartó az első rekeszben, Állítható vállpántok, Állítható szegyszíj, Hordozófogantyú

Méretek
30x38x60 cm

Leírás:

  • Egy hihetetlenül hasznos hátizsák, amely három különböző változatban és térfogattal - 30, 50 és 70 literes változatokban kapható, és minden elképzelhető helyzethez megfelel, legyen szó kirándulásról vagy munkáról
  • A hátizsák önmagában álló, ezért nagyon könnyű, mégis könnyen összecsukható és elpakolható, ha nincs használatban
  • Mivel ponyvából készült, a hátizsák szennyeződés- és vízálló
  • Mellett, 2091/2092/2093 nagyon könnyű viselni a strapabíró vállpántoknak köszönhetően, ha pedig inkább tartani szeretnéd, akkor a rendelkezésre álló fogantyúk révén ez is lehetséges
  • A hátizsák feltekerve zárható szíjakkal és csatokkal rögzítve, ami lehetővé teszi, hogy tényleg annyit pakolj bele, amennyit csak tudsz, és egy kicsit többet is
  • Egy másik jellemzője, hogy a hátizsák belseje látható, mivel a bélés highvis, ami megkönnyíti, hogy megtaláld, amit keresel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz