VHM maró 1,5 mm

Cikkszám: 209300 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 1
Spirálszög 23 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5-tel
belső hűtés nem
Élhossz Lc 6 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 10 mm
Nyak ⌀ D1 1,3 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz PMMA-ban 0,004 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209300 1,5
EAN / GTIN 4045197854711
Gyártó száma 209300 1,5

Alkalmazási táblázat

Alu
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális geometria műanyag megmunkáláshoz.
Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.

Felhasználás:

Speciálisan műanyagok marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.

Figyelem:

A 209310 sz. utódja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz