Digitális, mérőkar mérőeszköz belső mérésekhez 13-43 mm, 0,01 mm, keményfém golyó D=1,3 mm

Cikkszám: 209-944
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
Cikkszám 209-944
Gyártó száma 209-944
L-szám L40010 14028

Leírás

Leírás:

Digitális, mérőkar lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő méréseket. Kiváló víz- és porállóság IP67.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 13 - 43 mm
Számlalépés értéke: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Pontosság: 0,04 mm
Beosztás: 0,02
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Szállítási terjedelem : Tartalmazza a 2x LR3 elemeket, gyári vizsgálati tanúsítványt.
Tápellátás: 2x LR3.0 AAA elem (AAA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz