Fakalapács M.

Cikkszám: 209.50
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209.50
EAN / GTIN 3148511478004
Gyártó száma 209.50
L-szám L60130 2030

Leírás

Leírás:

  • Mallet M.

Jellemző:

  • D (mm) 50.0 L (mm) 290 L1(mm) 100 Tömeg (g) 320

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz