Műanyag kalapács acél középpont 30 mm

Cikkszám: 208A.40CBA
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208A.40CBA
    EAN / GTIN 3148518595445
    Gyártó száma 208A.40CBA
    L-szám L60130 5800

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Műanyag kalapács ″nehéz sorozat″ acél középdarabbal
    • Kevés darabszámban kínálunk kombinációkat szerelt tartozékokkal. Azonban összeállíthatja saját műanyag kalapácsát egy középső darab és két tartozék kiválasztásával.

    Jellemző:

    • EC - EB
    • Megnevezés: Mosi?dz
    • Megnevezés: sárgaréz
    • [kg]: 0.615

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz