Kézi csiszolókendő 50x50M A-B01 C JJ A400 univerzális használatra

Cikkszám: 20824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20824
EAN / GTIN 9003170208246
Gyártó száma 20824

Leírás

Leírás:

Ezekkel a rendkívül rugalmas Basic szövettekercsekkel hatékonyan dolgozhat fel különböző anyagok széles skáláját. Nem számít, hogy igazítás, simítás, könnyű sorjázás vagy általános felületkezelés - ezekkel a tekercsekkel a szövet hátoldalán, a megfelelő megoldás-t kínáljuk Önnek. A nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Tissue roll
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, kompozitok, Zselatin, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B01 C JJ A400
  • Méret (Mé x Ma): 50 x 50 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 50 mm
  • Gabonaméret: 400.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a teljesen rugalmas anyaghordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
  • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz