VHM előre- és hátrasorjázó 7,8 mm

Cikkszám: 208185 7,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,05
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 7,8 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ ± 0,05
    Fogak száma Z 5
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,25×L2 oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Élletörő marás előre és hátra 45
    belső hűtés nem
    L2 +0,5 2 mm
    L4 +0,5 26 mm
    ⌀ D1 +0,05 6 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Alak ellapított
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,012 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű zöld
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208185 7,8
    EAN / GTIN 4062406131357
    Gyártó száma 208185 7,8

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    125
    Alu > 10% Si
    N
    75
    Acél < 500 N/mm²
    P
    70
    Acél < 750 N/mm²
    P
    70
    Acél < 900 N/mm²
    P
    45
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Extra hosszú szár.
    Duplán köszörült fejrész 45°-os szöggel.

    Felhasználás:

    Univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonat hatékonyan megakadályozza az élrátét képződést - alumíniumnál és INOX-nál is.
    Előre- és hátrasorjázás, valamint élletörés nehezen hozzáférhető helyeken is. Kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz