VHM előre- és hátrasorjázó 12 mm

Cikkszám: 208185 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,05
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ ± 0,05
Fogak száma Z 5
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,25×L2 oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Élletörő marás előre és hátra 45
belső hűtés nem
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 37 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alak ellapított
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,017 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Sarokletörés szöge 45 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208185 12
EAN / GTIN 4062406131401
Gyártó száma 208185 12

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
45
Acél < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szár.
Duplán köszörült fejrész 45°-os szöggel.

Felhasználás:

Univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonat hatékonyan megakadályozza az élrátét képződést - alumíniumnál és INOX-nál is.
Előre- és hátrasorjázás, valamint élletörés nehezen hozzáférhető helyeken is. Kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz