Keményfém előre-/hátrasorjázó spirálszöggel 11,8 mm

Cikkszám: 208181 11,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ±0,05
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 11,8 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ ±0,05
Fogak száma Z 5
Spirálszög 5 fok
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,25×L2 oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Élletörő marás előre és hátra 45
belső hűtés nem
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alak ellapított
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,055 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű nincs
Sarokletörés szöge 45 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208181 11,8
EAN / GTIN 4067263107514
Gyártó száma 208181 11,8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
75
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
50
Acél < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szár.
Duplán köszörült fejrész 45°-os szöggel.
A fejrész mindkét oldalán köszörült spirálszöge lényegesen lágyabb forgácsolást és így kiváló felületminőséget eredményez. Univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonat hatékonyan megakadályozza az élrátétképződést - alumíniumnál és rozsdamentes acéloknál (INOX) is.
Lapos kivitel

Felhasználás:

Előre- és hátrasorjázás, valamint élletörés nehezen hozzáférhető helyeken is. Kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Figyelem:

A 208180 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz