{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 11,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ±0,05 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,25×L2 oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Élletörő marás | előre és hátra 45 | |
L2 +0,5 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 94 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alak | ellapított | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208180 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197465603 | |
Gyártó száma | 208180 11,8 |