{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Kis ⌀ D3 | 3 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 6 mm | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 2,9 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208165 6M | |
EAN / GTIN | 4062406380335 | |
Gyártó száma | 208165 6M |