VHM spirális sorjázó 90° 0,5 mm

Cikkszám: 208156 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 0,5 mm
    Bevonat TiSiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 35 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Méret S 0,3 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Élletörő marás 45 fok
    Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208156 0,5
    EAN / GTIN 4062406774868
    Gyártó száma 208156 0,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    Acél < 500 N/mm²
    P
    130
    Acél < 750 N/mm²
    P
    115
    Acél < 900 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    65
    Acél < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Sorjázó univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonattal hatékonyan elkerülhetőek az élrátét képződések, alumíniumnál és INOX-nál is.
    Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
    Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
    Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

    Felhasználás:

    Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz