{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 30 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 11,2 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 15 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 75 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208152 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859303 | |
Gyártó száma | 208152 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 30° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 032 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 924 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 30 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |