{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 30 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 3,7 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Élletörő marás | 15 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 75 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Gyártó száma | 208150 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 30°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
23,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
20,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Méret S | 3,7 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 3,7 mm |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |