{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 11,2 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208107 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858863 | |
Gyártó száma | 208107 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 90° 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
98,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
156,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | nincs | nincs |
Szártűrés | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 16 | 16 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó |