{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 2,1 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858726 | |
Gyártó száma | 208105 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 033 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 165 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |