{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 120 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Élletörő marás | 60 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 30 fok | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 208080 20 | |
EAN / GTIN | 4045197300850 | |
Gyártó száma | 208080 20 |