{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,8 mm | |
Élhossz Lc | 1 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,04 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 208033 7,8X1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406774691 | |
Gyártó száma | 208033 7,8X1,0 |