VHM száras szögmaró, Form C 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Cikkszám: 208028 12
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Szállítás 6-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ js16 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 1833
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Fogásvételi irány: vízszintes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 1833
Típus N
Tűrés névleges ⌀ js16
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Fogak száma Z 6
Nyak ⌀ D1 5 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Élhossz Lc 3 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű zöld
Alak C
Termék fajtája Száras szögmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208028 12
Másolás
EAN / GTIN 4062406397685
Másolás
Gyártó száma 208028 12
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
105
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
80
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
60
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében.
Szögtűrés ±8 szögperc.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.
A teljes fogáshosszig 50%-os fz előtolást alkalmazzon.
A 208035 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz