VHM T-horonymaró, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 32X14mm

Cikkszám: 208026 32X14
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 851
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: d11

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Élhossz Lc 14 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 851
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 6
Spirálszög 10 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
DIN 650T-hornyokhoz 18 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208026 32X14
EAN / GTIN 4062406397227
Gyártó száma 208026 32X14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
105
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A maró a paláston és mindkét homlokoldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.
A teljes fogáshosszig 50%-os fz előtolást alkalmazzon.
A 208032 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz