Középdarab műanyag kalapácshoz 50mm

Cikkszám: 207A.50
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207A.50
EAN / GTIN 3148511474204
Gyártó száma 207A.50
L-szám L60130 7400

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alumínium középdarab műanyag kalapácshoz ″Light Series″
  • Hickory nyél.

Jellemző:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 350
  • Atengely: 210.MHB15
  • Megnevezés: Alumínium
  • [kg]: 0.410

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz