Műanyag kalapács SLS 40 mm

Cikkszám: 207A.40CBSLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207A.40CBSLS
EAN / GTIN 3662424029608
Gyártó száma 207A.40CBSLS
L-szám L60130 11223

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • A speciális biztonsági eszköz a magasban végzett munka során a nagyobb munkakomfort érdekében elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Műanyag kalapács ″Light Series″ alumínium középdarabbal
  • Kevés darabszámban kínálunk kombinációkat szerelt tartozékokkal. Egy középső darab és két tartozék kiválasztásával azonban összeállíthatja saját műanyag kalapácsát.

Jellemző:

  • d [mm]: 40
  • Megnevezés: alumínium
  • [kg]: 0.375

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz