Hordó kocsi

Cikkszám: 2079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Hordókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2079
    EAN / GTIN 4017976020792
    Gyártó száma 2079
    L-szám L90080 949

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Acélcsőből hegesztett, porszórt, kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Alkalmas minden 200 literes, peremmel ellátott hordóhoz. Továbbá 2 db 160 x 40 mm-es tömör gumikerékkel.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 300
    Teljes szélesség (mm): 680
    Teljes magasság (mm): 1600
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz