Modulbetét a Solarlok számára

Cikkszám: 2078082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2078082
    EAN / GTIN 4010886878804
    Gyártó száma 2078082
    L-szám L60160 6398

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas Tyco Solarlok® -hoz: 2,5 - 4 - 6 mm²

    Jellemző:

    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 2,5-4-6
    • Csatlakozó típusa: Tyco Solarlok®
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz