{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Forgácsolási stratégia | PPC | |
Élhossz Lc | 1,4 mm | |
Hatósugár R2 | 180 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207549 8/180 | |
EAN / GTIN | 4045197938244 | |
Gyártó száma | 207549 8/180 |