VHM parabolikus maró, tompa kúpos alak α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Cikkszám: 207545 8/180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia PPC
Élhossz Lc 1,9 mm
Hatósugár R2 180 mm
Vágóél rádiusz R1 1,5 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,055 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,065 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Gyártó száma 207545 8/180

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
330
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű szerszám szabad alakú felületek különösen hatékony simító megmunkálásához. Kitűnő felületminőségek eléréséhez a legrövidebb megmunkálási idő alatt. CAD / CAM támogatású modern 5 tengelyes marógépeken való felhasználáshoz.

Ajánlás:

Simító műveletekhez 0,05 – 0,2 mm ráhagyást ajánlunk.

Figyelem:

Az R2 mutatja a szerszám hatósugarát.
Utánköszörülés nem lehetséges!
Alapfelületek megmunkáláshoz és zavaró megfogóelemek elkerüléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz