{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nem | |
Zerspanungsstrategie | PPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Wirkradius R2 | 200 mm | |
Schneidenradius R1 | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,04 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Cikkszám | 207540 12/200 | |
EAN / GTIN | 4062406286705 | |
Gyártó száma | 207540 12/200 |