VHM parabolikus maró, kúpos alak α/2 = 18° PPC 12/500 mm

Cikkszám: 207537 12/500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 6
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    Forgácsolási stratégia PPC
    Élhossz Lc 14,5 mm
    Hatósugár R2 500 mm
    Vágóél rádiusz R1 2 mm
    Teljes hossz L 90 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,052 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,064 mm
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207537 12/500
    EAN / GTIN 4045197922724
    Gyártó száma 207537 12/500

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    Inconel
    S
    60
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű szerszám szabad alakú felületek különösen hatékony simító megmunkálásához. Kitűnő felületminőségek eléréséhez a legrövidebb megmunkálási idő alatt. CAD / CAM támogatású modern 5 tengelyes marógépeken való felhasználáshoz.
    A homlokvágóél geometria olyan kialakítású, hogy a forgácsoknak, különösen a homlokrádiusz használatakor optimális legyen formájuk és az elvezetésük. A vágóélek száma ebből a célból az effektív homlokvágóélek számára csökken.

    Ajánlás:

    Simító műveletekhez 0,05 – 0,2 mm ráhagyást ajánlunk.

    Figyelem:

    Az R2 mutatja a szerszám hatósugarát.
    Utánköszörülés nem lehetséges!
    Falak megmunkáláshoz és zavaró megfogóelemek elkerüléséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz