VHM parabolikus maró, kúpos alak α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Cikkszám: 207534 16/1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Forgácsolási stratégia PPC
Élhossz Lc 12,5 mm
Hatósugár R2 1 000 mm
Vágóél rádiusz R1 3 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,09 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,11 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207534 16/1000
EAN / GTIN 4045197922694
Gyártó száma 207534 16/1000

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
130
Acél < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű szerszám szabad alakú felületek különösen hatékony simító megmunkálásához. Kitűnő felületminőségek eléréséhez a legrövidebb megmunkálási idő alatt. CAD / CAM támogatású modern 5 tengelyes marógépeken való felhasználáshoz.
A homlokvágóél geometria olyan kialakítású, hogy a forgácsoknak, különösen a homlokrádiusz használatakor optimális legyen formájuk és az elvezetésük. A vágóélek száma ebből a célból az effektív homlokvágóélek számára csökken.

Ajánlás:

Simító műveletekhez 0,05 – 0,2 mm ráhagyást ajánlunk.

Figyelem:

Az R2 mutatja a szerszám hatósugarát.
Utánköszörülés nem lehetséges!
Falak megmunkáláshoz és zavaró megfogóelemek elkerüléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban