VHM parabolikus maró, kúpos alak α/2=9° PPC 12/500 mm

Cikkszám: 207529 12/500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia PPC
    Élhossz Lc 22 mm
    Hatósugár R2 500 mm
    Vágóél rádiusz R1 3 mm
    Teljes hossz L 90 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,09 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207529 12/500
    EAN / GTIN 4045197989048
    Gyártó száma 207529 12/500

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    330
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű szerszám szabad alakú felületek különösen hatékony simító megmunkálásához. Kitűnő felületminőségek eléréséhez a legrövidebb megmunkálási idő alatt. CAD / CAM támogatású modern 5 tengelyes marógépeken való felhasználáshoz.
    A homlokvágóél geometria olyan kialakítású, hogy a forgácsoknak, különösen a homlokrádiusz használatakor optimális legyen formájuk és az elvezetésük. A vágóélek száma ebből a célból az effektív homlokvágóélek számára csökken.

    Ajánlás:

    Simító műveletekhez 0,05 – 0,2 mm ráhagyást ajánlunk.

    Figyelem:

    Falak megmunkáláshoz és zavaró megfogóelemek elkerüléséhez.
    Az R2 mutatja a szerszám hatósugarát.
    Utánköszörülés nem lehetséges!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz