{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | PPC | |
Élhossz Lc | 18,5 mm | |
Hatósugár R2 | 40 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,035 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz < 60 HRC acélban | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207523 12/40 | |
EAN / GTIN | 4062406286699 | |
Gyártó száma | 207523 12/40 |